Startseite

EATON - EAOPX805002 SIRENA ELETTRONICA IP65 ATEX - PX805002

KopierenKopieren
EATON - EAOPX805002 SIRENA ELETTRONICA IP65 ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3066227604220

Artikelnummer

EAOPX805002

Herstellernummer

PX805002

Hersteller

EAO

Sirena elettronica a sicurezza intrinseca • Materiale contenitore: ABS colore rosso • Tensione 24 Vcc, consumo corrente 12 mA • Suono: 100 dB a 1 m, 26 toni selezionabili • Connessione con 6 morsetti, entrata cavi: 2xM20 • IP65 • Temperatura di funzionamento: -20°C a +55°C • Omologazione ATEX: I 1G EEx ia IIC T4; BAS 00 ATEX 1259.