Startseite

EATON - EAOPV-63ANH1 PV-63ANH1 FUSE 63A 1000V DC PV SIZE 1 DU - PV-63ANH1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590299404

Artikelnummer

EAOPV-63ANH1

Herstellernummer

PV-63ANH1

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

12 W

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 63 A, DC 1000 V, NH1, gPV, UL PV, UL, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione per i combinatori e i separatori di stringhe fotovoltaiche, UL 2579, IEC 60269-6, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile SD1-D-PV

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie