Startseite

EATON - EAOPV-5A10F PV-5A10F 5AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 - PV-5A10F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590273695

Artikelnummer

EAOPV-5A10F

Herstellernummer

PV-5A10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 5 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 38 mm, gPV, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie