EATON - EAOPV-40ANH1 PV-40ANH1 FUSE 40A 1000V DC PV SIZE 1 DU - PV-40ANH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - DC
Packung
3 ST
EAN
5027590339377
Artikelnummer
EAOPV-40ANH1
Herstellernummer
PV-40ANH1
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie