EATON - EAOPV-400ANH3 PV-400ANH3 400A 1000VDC PV GR. 3 DUAL IN - PV-400ANH3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Packung
3 ST
EAN
0051712498012
Artikelnummer
EAOPV-400ANH3
Herstellernummer
PV-400ANH3
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W




















