Startseite

EATON - EAOPV-400A-3L PV-400A-3L FUSE 400A 1000V 3L PV - PV-400A-3L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516000588

Artikelnummer

EAOPV-400A-3L

Herstellernummer

PV-400A-3L

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapida, 400 A, DC 1000 V, 3L, gPV, UL, IEC, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali Portafusibile SD3L-S e microinterruttori 170H0236 o 170H0238

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie