Startseite

EATON - EAOPV-3A10-T PV-3A10-T 3AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 X - PV-3A10-T

KopierenKopieren
EATON - EAOPV-3A10-T PV-3A10-T 3AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590506151

Artikelnummer

EAOPV-3A10-T

Herstellernummer

PV-3A10-T

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.3 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 3 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 59 mm, gPV, UL PV, IEC, UL, cilindrico con terminali di collegamento laterali, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie