EATON - EAOPV-32ANH1 PV-32ANH1 FUSE 32A 1000V DC PV SIZE 1 DU - PV-32ANH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - DC
Packung
3 ST
EAN
5027590339360
Artikelnummer
EAOPV-32ANH1
Herstellernummer
PV-32ANH1
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
32 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
8.5 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie