Startseite

EATON - EAOPV-32A14F PV-32A14F 32AMP 1000V DC SOLAR FERRULE F - PV-32A14F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590299510

Artikelnummer

EAOPV-32A14F

Herstellernummer

PV-32A14F

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

32 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.2 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, DC 1000 V, IEC60269-6 tipo A, 14 x 51 mm, gPV, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL2579, Potere apert. 30 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie