EATON - EAOPV-315ANH3 FUSE 315A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND - PV-315ANH3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - DC
Packung
3 ST
EAN
5027590506021
Artikelnummer
EAOPV-315ANH3
Herstellernummer
PV-315ANH3
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
44 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


