EATON - EAOPV-315A-3L-15 FUSE 315A 1500V 3L PV - PV-315A-3L-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
5996516001165
Artikelnummer
EAOPV-315A-3L-15
Herstellernummer
PV-315A-3L-15
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3L
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Farbcode:
weiß
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
52 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


