Startseite

EATON - EAOPV-30A10F85L PV-30A10F85L 30A 1500VDC SOLAR FERRUL 10 - PV-30A10F85L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fiberglassicherung

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590516020

Artikelnummer

EAOPV-30A10F85L

Herstellernummer

PV-30A10F85L

Hersteller

EAO

Ausführung:

Fiberglassicherung

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

30 A

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.6 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 30 A, DC 1500 V, IEC60269-6 tipo A, 10 x 85 mm, gPV, IEC, Cilindrico, protezione di Stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL248-19, Potere apert. 30 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie