EATON - EAOPV-3-5A10F PV-3-5A10F 3-5AMP 1000V DC SOLAR FERRULE - PV-3-5A10F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 3.5 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Packung
10 ST
EAN
5027590296359
Artikelnummer
EAOPV-3-5A10F
Herstellernummer
PV-3-5A10F
Hersteller
EAO
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
3.5 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...0 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.4 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie