EATON - EAOPV-250ANH2 FUSE 250A 1000V DC PV SIZE 2 DUAL IND - PV-250ANH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - DC
Packung
3 ST
EAN
5027590505871
Artikelnummer
EAOPV-250ANH2
Herstellernummer
PV-250ANH2
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
38 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie