Startseite

EATON - EAOPV-20A10F85L PV-20A10F85L 20A 1500VDC SOLAR FERRUL 10 - PV-20A10F85L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590505819

Artikelnummer

EAOPV-20A10F85L

Herstellernummer

PV-20A10F85L

Hersteller

EAO

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 20 A, DC 1500 V, IEC60269-6 tipo A, 10 x 85 mm, gPV, IEC, Cilindrico, protezione di Stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL248-19, Potere apert. 30 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie