Startseite

EATON - EAOPV-16A10F PV-16A10F 16A 1000V DC SOLAR 10 X 38 - PV-16A10F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590367486

Artikelnummer

EAOPV-16A10F

Herstellernummer

PV-16A10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.9 W

Fusibile cilindrico tipo/modello Eaton Group - PV-16A10F - PV-16A10F 16A 1000V DC SOLAR 10 X 38

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie