Startseite

EATON - EAOPV-15A14F PV-15A14F 15AMP 1100V DC SOLAR FERRULE - PV-15A14F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590299480

Artikelnummer

EAOPV-15A14F

Herstellernummer

PV-15A14F

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 15 A, DC 1100 V, IEC60269-6 tipo A, 14 x 51 mm, gPV, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL2579, Potere apert. 30 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie