EATON - EAOPV-15A10F85L PV-15A10F85L 15A 1500VDC SOLAR FER 10X85 - PV-15A10F85L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fiberglassicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
5027590505499
Artikelnummer
EAOPV-15A10F85L
Herstellernummer
PV-15A10F85L
Hersteller
EAO
Ausführung:
Fiberglassicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
30 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.6 W


