Startseite

EATON - EAOPV-15A10-T PV-15A10-T 15AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 - PV-15A10-T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590265058

Artikelnummer

EAOPV-15A10-T

Herstellernummer

PV-15A10-T

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.9 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 15 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 59 mm, gPV, UL PV, IEC, UL, cilindrico con terminali di collegamento laterali, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie