Startseite

EATON - EAOPV-12A10F PV-12A10F 12AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 1 - PV-12A10F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590265485

Artikelnummer

EAOPV-12A10F

Herstellernummer

PV-12A10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.5 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 12 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 tipo A, 10 x 38 mm, gPV, UL PV, UL, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 249-19, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibileCHPV1U

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie