EATON - EAOPC-56-PA-CSA FASCETTA IN PLASTICA PER TUBI (100PZ) - PC-56-PA-CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005890260
Artikelnummer
EAOPC-56-PA-CSA
Herstellernummer
PC-56-PA-CSA
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm:
nein
Geeignet für Feueralarm:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Mastbefestigung:
nein


