Startseite

EATON - EAOO-SLED SIRIOS LED 2H SA/SE STD - O-SLED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5205050905458

Artikelnummer

EAOO-SLED

Herstellernummer

O-SLED

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

359 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

168 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

56 mm

Versione: Standard. Sorgente luminosa: 24 LED 1.4W 120Lm(SE)/ 4.3W 120/60Lm(SA), Batteria: NiCd HT 4,8V-1,7Ah ad alta efficienza di ultima generazione. Costruzione: Base e riflettore in policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione: IP42, IP65 con kit di protezione. Funzionamento: Permanente SA e non permanente SE selezionabile con jumper. Modalità ECO con riduzione del flusso in SA del 50%. Ricarica: 12h per modelli da 2h. Funzioni di test: testmanuale con la semplice pressione del diffusore (versioni autonome). Opzioni di installazione: Soffitto, parete, incasso murale, controsoffitto. Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza): 30m pittogrammi monofacciali e bifacciali.