EATON - EAOO-SLED-MAINS SIRIOS LED MAINS - O-SLED-MAINS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5205050905441
Artikelnummer
EAOO-SLED-MAINS
Herstellernummer
O-SLED-MAINS
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
30 m
Länge:
359 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
168 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Höhe/Tiefe:
56 mm


