EATON - EAOO-ESMAINS VELOS BASE MAINS 230V AC-DC - O-ESMAINS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Deckenanbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5205050904642
Artikelnummer
EAOO-ESMAINS
Herstellernummer
O-ESMAINS
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Deckenanbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
346 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
224 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
69 mm


