EATON - EAOO-ESM-AT VELOS BASE SA/SE 1H AUTOTEST - O-ESM-AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie - NiMh
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5205050904604
Artikelnummer
EAOO-ESM-AT
Herstellernummer
O-ESM-AT
Hersteller
EAO
Montageart:
Deckenanbau
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
224 mm
Höhe/Tiefe:
69 mm
Länge:
346 mm



