EATON - EAOO-ESM-AT-3H VELOS BASE SA/SE 3H AUTOTEST - O-ESM-AT-3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5205050904611
Artikelnummer
EAOO-ESM-AT-3H
Herstellernummer
O-ESM-AT-3H
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
346 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
224 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
69 mm


