Startseite

EATON - EAOO-ESC VELOS BASE SA/SE 1,5H STANDARD - O-ESC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5205050904574

Artikelnummer

EAOO-ESC

Herstellernummer

O-ESC

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

346 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

224 mm

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

69 mm

Versione: Standard. Sorgente luminosa: Strip a 24 LED da 140lm, Batteria Ni-Cd HT 4,8V-1,6Ah. Costruzione: Corpo in policarbonato bianco, base di fissaggio in policarbonato trasparente, pannelli di segnalazione in Plexiglass© brevettato. Grado di protezione: IP20. Funzionamento: Non permanente SE e permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%. Ricarica: 12h per 1,5h. Inibizione e modo di riposo: Inibizione con interruttore e rest-mode con telecomando TLU. Funzioni di test: Pulsante di test integrato, test manuale con telecomando TLU. Opzioni di installazione: Soffitto, controsoffitto, incasso e sospensione. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +0 a +40°C. Distanza di visibilità: 30m e 40m.