Startseite

EATON - EAOO-ESC-CGL VELOS BASE SA/SE 1,5H CGLINE+ - O-ESC-CGL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 5.1 W

  • Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5205050906837

Artikelnummer

EAOO-ESC-CGL

Herstellernummer

O-ESC-CGL

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

5.1 W

Nennbetriebsdauer:

1.5...1.5 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

69 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

346 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

50 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

ohne

Polzahl:

3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Leistungsfaktor:

0.5

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Nennstrom:

50...50 mA

Eaton Velos, Segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 30m, Via di esodo, Tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente, IP20, 1 h, Da incasso