EATON - EAOO-ESC-3H VELOS BASE SA/SE 3H STANDARD - O-ESC-3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5205050904581
Artikelnummer
EAOO-ESC-3H
Herstellernummer
O-ESC-3H
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
346 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
224 mm
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
69 mm


