EATON - EAOO-DK1 CONVERTALITE DK1 70W - O-DK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 70 W
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 6...6 V
Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
5205050900996
Artikelnummer
EAOO-DK1
Herstellernummer
O-DK1
Hersteller
EAO
Leistung:
70 W
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
6...6 V
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Mit Fernschalteranschluss:
nein
I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti unitamente alla batteria fornita in dotazione. Funzione: SA/SE. Autonomia(h): 1h. Potenza max.lampada (W): 70W. Batteria NiCd HT: 6,0V - 1,7Ah.


