EATON - EAOO-BK3 CONVERTALITE BK3 36W - O-BK3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 36 W
Leuchtmittel - sonstige
Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
5205050901627
Artikelnummer
EAOO-BK3
Herstellernummer
O-BK3
Hersteller
EAO
Leistung:
36 W
Leuchtmittel:
sonstige
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Eaton Kit di conversione Fluorescente 36W 3h


