Startseite

EATON - EAOO-BK1 CONVERTALITE BK1 36W - O-BK1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 36 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5205050900514

Artikelnummer

EAOO-BK1

Herstellernummer

O-BK1

Hersteller

EAO

Leistung:

36 W

Leuchtmittel:

sonstige

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Mit Fernschalteranschluss:

nein

I kit di conversione Convertalite sono da installare all’interno di corpi illuminanti unitamente alla batteria fornita in dotazione. Funzione: SA/SE. Autonomia(h): 1h. Potenza max.lampada (W): 36W. Batteria NiCd HT: 3,6V - 1,7Ah.