Startseite

EATON - EAONXL1000 NEXILITE 1000/1H 500/2H SA/SE - NXL1000

KopierenKopieren
EATON - EAONXL1000 NEXILITE 1000/1H 500/2H SA/SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

3660191616991

Artikelnummer

EAONXL1000

Herstellernummer

NXL1000

Hersteller

EAO

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello NexiLite, codice NXL1000, con tecnologia Standard, lampada con flusso luminoso 1000/500lm ed autonomia 1/2h.\nLampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP40, resistenza agli urti IK03, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Ni-Cd, dimensioni 290x110x40mm.\nAccessori per l'installazione (opzionali non inclusi): in superficie con cornice NEXI-FR, in superficie con grado IP65 tramite kit NEXI-IP, incasso murale con NEXI-RB, su controsoffitto con kit NEXI-FC.\nL'apparecchio di emergenza può essere utilizzato per la segnalazione delle vie di esodo tramite kit opzionali monofacciali NEXI-PICTO o bifacciali NEXI-PLEX.