Startseite

EATON - EAONSD4 NSD4 4AMP 550V AC BS88 FUSE - NSD4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - F1

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590023153

Artikelnummer

EAONSD4

Herstellernummer

NSD4

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

F1

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

550 V

Bemessungsstrom:

4 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

80 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.4 W

Fusibile, Valore Nominale di 4 A, Tensione Nominale AC 550 V, BS88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG, BS, terminali fusibili a coltello sfalsati, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionabili portafusibili 32NNS SC32

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie