Startseite

EATON - EAONSD25 NSD25 25AMP 550V AC BS88 FUSE - NSD25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590023047

Artikelnummer

EAONSD25

Herstellernummer

NSD25

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

25 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile, Valore Nominale di 25 A, Tensione Nominale AC 550 V, BS88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG, BS, terminali fusibili a coltello sfalsati, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionabili portafusibili 32NNS SC32

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie