Startseite

EATON - EAONSD10 NSD10 10AMP 550V AC BS88 FUSE - NSD10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590022927

Artikelnummer

EAONSD10

Herstellernummer

NSD10

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, Valore Nominale di 10 A, Tensione Nominale AC 550 V, BS88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG, BS, Terminali fusibili a coltello sfalsati, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili 32NNS SC32

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie