Startseite

EATON - EAONS6 NS6 6A 440V AC BS88 FUSE - NS6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - F1

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 440 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590331517

Artikelnummer

EAONS6

Herstellernummer

NS6

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

F1

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

440 V

Bemessungsstrom:

6 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

80 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, Valore Nominale di 6 A, Tensione Nominale AC 440 V, BS88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG, BS, terminali fusibili a coltello sfalsati, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie