Startseite

EATON - EAONITD32 NITD32 32AMP 550V AC BS88 FUSE - NITD32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - A1

  • Bemessungsspannung AC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590022811

Artikelnummer

EAONITD32

Herstellernummer

NITD32

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

A1

Bemessungsspannung AC:

550 V

Bemessungsstrom:

32 A

Abschaltleistung:

80 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.9 W

Befestigungslöcher:

M4

Mittenabstand Anschlüsse:

42.5 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-2 Sicherung System E

Fusibile, Valore Nominale di 32 A, Tensione Nominale AC 550 V, BS88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG, BS, terminali di fissaggio a dado (disassati), applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili CM32FC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie