EATON - EAONITD16 NITD16 16AMP 550V AC BS88 FUSE - NITD16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - A1
Bemessungsspannung AC - 550 V
Bemessungsstrom - 16 A
Abschaltleistung - 80 kA
Stromart - AC
Packung
20 ST
EAN
5027590022729
Artikelnummer
EAONITD16
Herstellernummer
NITD16
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A1
Bemessungsspannung AC:
550 V
Bemessungsstrom:
16 A
Abschaltleistung:
80 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.8 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
42.5 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


