Startseite

EATON - EAONITD10 NITD10 10AMP 550V AC BS88 FUSE - NITD10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - A1

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 20 ST

EAN

5027590022705

Artikelnummer

EAONITD10

Herstellernummer

NITD10

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

A1

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

550 V

Bemessungsstrom:

10 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

80 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.1 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

42.5 mm

Fusibile, Valore Nominale 10 A, Tensione Nominale AC 550 V, BS88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG, BS, terminali di fissaggio a dado (disassati), applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili RS20 CM32FC

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie