EATON - EAONEXI600-AT NEXITECH LED 24WM 600LM SA/SE 1,5H AT - NEXI600-AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Aufbau/Einbau
Max. Systemleistung - 3.2 W
Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191615055
Artikelnummer
EAONEXI600-AT
Herstellernummer
NEXI600-AT
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Aufbau/Einbau
Max. Systemleistung:
3.2 W
Nennbetriebsdauer:
1.5...1.5 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
5053...5053 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
60 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK03
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
290 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
110 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...30 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
40 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
48
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Reflektor
Einbaubreite:
95 mm
Einbaulänge:
272 mm
Polzahl:
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600...600 lm
Leistungsfaktor:
0.6
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Nennstrom:
350...350 mA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


