EATON - EAONEXI500-CGS-IP NEXITECH LED 500LM CG-S IP65 - NEXI500-CGS-IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
3660191603120
Artikelnummer
EAONEXI500-CGS-IP
Herstellernummer
NEXI500-CGS-IP
Hersteller
EAO
Montageart:
Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
60
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
49...56 mA
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
111 mm
Länge:
292 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm


