Startseite

EATON - EAONEXI250-230 NEXITECH LED 24W 250LM MAINS 230V - NEXI250-230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Max. Systemleistung - 3.45 W

  • Mit Piktogramm - nein

  • Farbtemperatur - 5053...5053 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191600426

Artikelnummer

EAONEXI250-230

Herstellernummer

NEXI250-230

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Max. Systemleistung:

3.45 W

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5053...5053 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

292 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

111 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

40 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

29

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170765.027322403...170765.027322403 lm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton NexiTech LED, 250 lm, 230 V, Rete elettrica

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie