Startseite

EATON - EAONEXI150-3H-CGL-I NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+ IP65 - NEXI150-3H-CGL-I

KopierenKopieren
EATON - EAONEXI150-3H-CGL-I NEXITECH LED 150LM SA/SE 3H CGLINE+ IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191602765

Artikelnummer

EAONEXI150-3H-CGL-I

Herstellernummer

NEXI150-3H-CGL-I

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtenköpfe:

48

Apparecchi a LED da interno NexiTech LEDTM. Versioni per sistema di diagnostica CGLine. Sorgente luminosa Fino a 48 LED di ultima generazione. Costruzione Base e riflettore policarbonato bianco. Diffusore policarbonato trasparente, filo incandescente 850°C. Grado di protezione IP65 IK07. Funzionamento SE sola emergenza, SA funzionamento permanente. Ricarica 24h per modelli da 3h. Opzioni di installazione Parete, soffitto, controsoffitto con kit NEXI-FC. Incasso murale con scatola NEXI-RB,. Alimentazione 220/240Vac 50/60Hz (versioni autonome). batteria al NiCd HT 7,2V 1,7Ah. Flusso SE: 150Lm.