Startseite

EATON - EAONEXI1000-CGS NEXITECH LED 1000LM CG-S - NEXI1000-CGS

KopierenKopieren
EATON - EAONEXI1000-CGS NEXITECH LED 1000LM CG-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 9.9 W

  • Mit Piktogramm - nein

  • Farbtemperatur - 5500...5900 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191818623

Artikelnummer

EAONEXI1000-CGS

Herstellernummer

NEXI1000-CGS

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP40

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

9.9 W

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5500...5900 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Nennspannung:

198...264 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

290 mm

Breite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

40 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1200...1200 lm

Leistungsfaktor:

0.88

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

nein

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Nennstrom:

49...49 mA

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie