EATON - EAONEXI1000-CGL-IP NEXITECH 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H CGL+ I - NEXI1000-CGL-IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
3660191603663
Artikelnummer
EAONEXI1000-CGL-IP
Herstellernummer
NEXI1000-CGL-IP
Hersteller
EAO
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Reflektor
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...30 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Max. Systemleistung:
3.6 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
60 lm
Farbtemperatur:
5053...5053 K
Leistungsfaktor:
0.41
Erkennungsweite:
20 m
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Länge:
308 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Einbaulänge:
272 mm
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss


