EATON - EAONEXI1000-AT-IP NEXITECH 800/1000LM SA/SE 1,5H/1H AT IP6 - NEXI1000-AT-IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 3.6 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191614713
Artikelnummer
EAONEXI1000-AT-IP
Herstellernummer
NEXI1000-AT-IP
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
3.6 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
5053...5053 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
60 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
308 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
125 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...30 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
53 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
48
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Reflektor
Einbaubreite:
95 mm
Einbaulänge:
272 mm
Polzahl:
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Leistungsfaktor:
0.41
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


