Startseite
Nicht mehr in Produktion

EATON - EAONEXI100-AT NEXITECH LED 8W 100LM SE 1,5H AT - NEXI100-AT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Max. Systemleistung - 0.65 W

  • Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191600167

Artikelnummer

EAONEXI100-AT

Herstellernummer

NEXI100-AT

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Max. Systemleistung:

0.65 W

Nennbetriebsdauer:

1.5...1.5 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

5053...5053 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

70 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

290 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

40 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

16

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Reflektor

Einbaubreite:

95 mm

Einbaulänge:

272 mm

Polzahl:

2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...100 lm

Leistungsfaktor:

0.55

Einbauhöhe/-tiefe:

96 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton NexiTech LED, Illuminazione di sicurezza/ segnaletica per le vie di esodo, distanza di visibilità 20m, Via di esodo, AutoTest, LED, funzionamento permanente / non permanente, IP40, 100lm, autonomia 1.5 h

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie