Startseite

EATON - EAONEXI-PLEXO-DD PANN.BIFACC.30M 1838 BASSO-BASSO DOPPI F - NEXI-PLEXO-DD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Richtung - nach unten

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 292 mm

  • Breite - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191614188

Artikelnummer

EAONEXI-PLEXO-DD

Herstellernummer

NEXI-PLEXO-DD

Hersteller

EAO

Ausführung:

Acrylglasplatte

Richtung:

nach unten

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

292 mm

Breite:

111 mm

Doppelseitig:

ja

Erkennungsweite:

30 m

Materialstärke:

5 mm

Pannello di segnalazione bifacciale opale doppia funzione ad alta uniformità Eaton da abbinare ad apparecchi NexiTech, modello NEXI-PLEXO-DD, per indicazione basso-basso, distanza di visibilità 30m, compatibile con le versioni IP40.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie