Startseite

EATON - EAONEXI-PLEXO-20-LR PANN.BIFACC.20M 1838 DESTRA-SIN DOPPI FU - NEXI-PLEXO-20-LR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Richtung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 291 mm

  • Breite - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191614409

Artikelnummer

EAONEXI-PLEXO-20-LR

Herstellernummer

NEXI-PLEXO-20-LR

Hersteller

EAO

Ausführung:

Acrylglasplatte

Richtung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

291 mm

Breite:

111 mm

Doppelseitig:

ja

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

5 mm

Pannello di segnalazione bifacciale opale doppia funzione ad alta uniformità Eaton da abbinare ad apparecchi NexiTech, modello NEXI-PLEXO-20-LR, per indicazione sinistra-destra, distanza di visibilità 20m, grado di protezione IP40.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie